ブロードウォッチ
ブロードウォッチの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
ブロードウォッチの 車用バックカメラ
200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07833056
品番
CAR-S-M1080P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
200万画素
ケーブル15m
画角140
IP67相当
12-24V対応
用途
フロント、リア車載用カメラ
仕様
夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像
寸法(mm)
約23×23×23
電源(V)
12・24
レンズ
画角(°):約140(対角)
保護等級
IP67相当
解像度
200万画素
コネクタ
信号:航空コネクタ
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。