キャリーキャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07833178 品番B10BAG00205
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大好評の輪行袋「キャリー」に新しい仲間が登場。 サドル下に収納できるトートバッグタイプの輪 行袋。
その名も『キャリーキャリー』。 本体はキャリーそのままで、前後のホイールを 外し、逆さまにして入れるだけの簡単な収納が 評判。
ボトルケージに収納出来ず自転車に装着 したいという女性のご要望をカタチにしました。 重量も 505g となり軽量に。
しかもサドル下に 装着できるから携行するときに大変便利になり ました♪自転車旅がもっと楽になります♪

付属品ホイールバッグ 2 枚・ベルト 2 本 材質ポリエステルリップストップ 寸法(mm)収納時:60×(100+180)×200、 輪行時:700×1000×200 ブラック 質量(g)505
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする