grunge(グランジ)
grunge(グランジ)の 輪行バック・収納
キャリーホイールバッグ 2ホイール分
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
07833221
品番
B10BAG00401
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャリーに採用しているホイールバッグを別売り 販売。キャリーライトにはホイールバッグを付 属しておりませんので、こちらを使用いただく とより安心。
材質
ポリエステルオックス
寸法(mm)
725×770
色
ブラック
質量(g)
158
ホイール数
2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。