エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの エアーブラシ
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07833275
品番
PEG
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ
風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!
用途
模型塗装・多用途向け
仕様
口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可
その他
【カップ】9cc
形状
【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
接続ねじ
クイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
口径(mm)
0.25
アクション
ダブルアクション