ハズマットピグマット(ミシン目入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07833525 品番MAT302A
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ロールは広範囲の液体漏れをカバーし、マットは液体の拭き取りに最適です。
2種類の厚みからお選びください。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

サイズ縦38cm×横51cm×厚み1.5mm タイプハズマットピグマット 吸収量約418ml/枚、約83.6L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする