※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピグエコスキマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07833552 品番SKM210
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低価格で経済的。
中身はリサイクル素材を使用しています。
高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。
丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

タイプピグエコスキマー 吸収量約3.8L/本、約45.6L/袋 直径×長さL8cm×122cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする