MS-510-475-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833555

MS-510-475-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833555
MS-510-475-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833555

ボールトランスファー はるころシート MS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個自重(kg)3.8注文コード07833555品番MS-510-475-25
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です

材質マグネットシートタイプIM-25用シート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)510×475自重(kg)3.8取付個数最大25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする