曜日別特売
MS-600-600-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833580

MS-600-600-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833580
MS-600-600-25 ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所 07833580

ボールトランスファー はるころシート MS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07833580品番MS-600-600-25
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です

材質マグネットシートタイプIM-25用シート厚さ(mm)0.8サイズ(mm)600×600自重(kg)5.6取付個数最大36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする