※MAT234

ピグエレファントマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07833613 品番 MAT286
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。
ジグザグの面を上にしてマットを設置します。床にしっかりと固定され、ずれません。
通路を安全で乾いた状態に保ちます。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
ポリバックピグエレファントマット
エレファントマットの裏面がポリプロピレンでコーティングされており、液体が床面にしみ出すことがありません。
コーティング面を上にして使用すると、蒸発を抑えながら床面の液体を吸収することができます。
ピグプリテープエレファントマット
エレファントマットの裏面にテープがついています。床にしっかりと固定させることができます。
テープは片面の紙をはがすだけで、床面に簡単に設置することができます。

タイプピグエレファントマット 吸収量約468ml/枚、約46.8L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)420×510×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする