ピグパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07833787 品番2410PP-01
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

底面積が広く、ひっくり返ることがありません。
物がぶつかってもこぼれず、吸収した液体をしっかり保持します。
ポリプロピレン製のピグパンは約3Lもの油、水、冷却水、溶剤などを保持します。
高さは8cm。わずかな隙間でも使用することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

タイプピグパン 吸収量約2.8L/個、約33.6L/箱 寸法(縦×横×高さ)(mm)270×270×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする