IR-125L ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所 07833799

IR-125L ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所 07833799
IR-125L ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所 07833799
IR-125L ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所 07833799
IR-125L ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所 07833799

ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07833799品番IR-125L
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。

仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIRローラー幅(mm)95最大使用荷重250(kgf)対象上向き用ローラー径(Φmm)Φ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする