※MAT411A

MAT411A ピグマット ミディアムウェイト ピグ 07833857 MAT411A ピグマット ミディアムウェイト ピグ 07833857

ピグマット ミディアムウェイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07833857 品番MAT411A
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ミディアムウェイト(厚み2mm)。工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

材質ポリプロピレン 質量(kg)14.5 グレー タイプピグマット ミディアムウェイト 吸収量約157.9L/袋 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)760×60000×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする