ピグマット ライトウェイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07833866 品番 MAT226A
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ライトウェイト(厚み1.5mm)。毎日のメンテナンス、少量の液体吸収におすすめします。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

仕様ディスペンサーボックス入り グレー タイプピグマット ライトウェイト 吸収量約16.7L/巻、約33.4L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×3000×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする