ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07833945 品番 MAT426A
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
MAT403A、MAT401Aは型式承認取得。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

サイズ縦76cm×横76cm×厚み3mm タイプピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り) 吸収量約2.5L/枚、約125.4L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×760×3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする