※4048

2048 ブルーピグソックス ピグ 07833997 2048 ブルーピグソックス ピグ 07833997

ブルーピグソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 07833997 品番 2048
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

タイプブルーピグソックス 直径×長さL8cm×122cm 吸収量約2.8L/本、約56L/箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする