※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーフードグリース HT<フッ素グリース>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834496 品番PFGHT-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国NSF H1登録済み。
使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。
潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。
ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40〜290℃

用途
・乾燥、ベーキング炉の軸受部
食品機器等成型機
洗浄設備、冷凍設備軸受部
薬品等の影響を受ける機器
その他高温環境設備機器
混和ちょう度335(1号)(25℃) 使用温度範囲(℃)-40〜290 外観白色 基油フッ素油(PFAE) 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする