LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途瞬間接着剤
高機能瞬間接着剤 408
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07834770
品番
408-20N
参考基準価格(税別)
¥3,602
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。
用途
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。
トラスコ品番
453-6215
材質
シアノアクリレート系
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜70
容量(g)
20
主な用途
金属・プラスチック・エラストマー材質
粘度(mPa・s)
7(4〜10)
すきま(mm)
最大0.05
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
固着時間(秒)
(22℃)30〜120、(23℃)20〜30
危険物の性状
非水溶性