LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 洗浄剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ブレーキ・パーツクリーナ
金属・樹脂用強力洗浄剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07834815
品番
P3-ALMECOM-78
参考基準価格(税別)
¥40,610
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。
アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。
PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途
加工油・固形物の洗浄・除去に。
トラスコ品番
471-2633
色
淡黄色透明
容量(kg)
18
対応材質
金属、樹脂
濃度(%)
【最適】3〜5
主成分
界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤
比重
1.10(原液:25℃)、(pH)12
主な用途
油汚れ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018mL
特性
強力
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません