LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 洗浄剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ブレーキ・パーツクリーナ
鉄・ステンレス用強力油系洗浄剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07834840
品番
P3-T5000
参考基準価格(税別)
¥39,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
動植物油や鉱物油などの油系汚れを強力に洗浄します。
PRTR・医劇非該当の環境対応型です。
用途
鉄系金属部品の油系汚れの洗浄に。
トラスコ品番
471-2676
色
淡黄透明
容量(kg)
20
対応材質
鉄系金属部品、鉄、ステンレス
濃度(%)
【最適】10〜20
主成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤
比重
1.15(原液:25℃)、(pH)13以上
主な用途
油汚れ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
強力
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません