曜日別特売
2182210 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07834867

2182210 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07834867
2182210 小型ポータブルLEDライト CL32-365nm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07834867

小型ポータブルLEDライト CL32-365nm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07834867品番2182210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

高寿命で低ランニングコスト
コンパクトで軽量

用途紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能トラスコ品番253-9385セット内容本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)長さ(mm)140幅(mm)25高さ(mm)25波長(nm)放射波長:365危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする