LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07834928
品番
2607608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤
速硬化:4時間
耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ
混合が容易
用途
コーティング
トラスコ品番
555-7974
材質
エポキシ樹脂
色
(主剤/硬化剤)青/灰
使用温度範囲(℃)
-30〜120
容量(kg)
10
耐熱温度(℃)
-30〜120
可使時間(分)
15
硬化時間(分)
240(25℃)
硬化時間(時間)
速硬化4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0001mL
作業温度範囲(℃)
10〜40
特性
耐摩耗
危険物の性状
非水溶性