高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07834955 品番2830107
参考基準価格(税別)¥245,280 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤
高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合

用途
配管
集塵機
シュート
粉砕機
トラスコ品番578-3955 灰色 容量(kg)10 容量(g)10000 耐熱温度(℃)232(乾燥時) 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)2(148℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000118mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする