曜日別特売
4210-20 高機能瞬間接着剤 4210 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835041

高機能瞬間接着剤 4210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20g×10本)注文コード07835041品番4210-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。
121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。

用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする