高機能瞬間接着剤 4211

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20g×10本) 注文コード07835050 品番4211-20
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。
121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
耐熱性、低アウトガス性を目的として開発
121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持

用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用 トラスコ品番412-9424 材質シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55〜120 容量(g)20 粘度(mPa・s)1700〜3450 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 特性耐熱 固着時間(秒)210 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする