瞬間接着剤 496

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20g×10本) 注文コード07835077 品番496-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金属に対して高い接着力
スピード接着可能。
低粘度。

用途
ミニチュアベアリング
家電製品のつまみ等
トラスコ品番412-9439 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55〜80 容量(g)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 硬化時間(22℃)20〜40秒 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする