LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 焼付防止剤
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(454g×12缶)
注文コード
07835086
品番
N5000-HP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。
従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
用途
原子力発電所。
化学プラント。
製紙プラント。
トラスコ品番
356-4525
色
灰
使用温度範囲(℃)
-29〜1315
容量(g)
454
容器
缶
主成分
ニッケル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018mL
危険物の性状
非水溶性