高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg×2個) 注文コード 07835095 品番 2610627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤
速硬化:4時間
耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ
混合が容易

用途コーティング トラスコ品番412-9419 青、(主剤/硬化剤)青/灰 使用温度範囲(℃)10〜40 容量(kg)3 耐熱温度(℃)-30〜120 可使時間(分)15 硬化時間(分)240(25℃) 硬化時間(時間)速硬化4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする