LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
嫌気性フランジシール剤 518
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25mL×10本)
注文コード
07835147
品番
518-25
参考基準価格(税別)
¥65,260
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途
アルミフランジシールに。
トラスコ品番
363-5734
色
赤
容量(mL)
25
使用温度範囲(℃)
-55〜150
対応
推奨硬化促進剤 7649
主成分
合成樹脂
粘度
ペースト(チキソ)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
危険物の性状
非水溶性