LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
高強度タイプはめ合い固定剤 649 耐熱用 (取り外し不可)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mL×10本)
注文コード
07835165
品番
649-50
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
はめ合い用嫌気性接着剤
耐熱タイプ
用途
はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ
トラスコ品番
412-9418
容量(mL)
50
使用温度範囲(℃)
-55〜175
液色
緑
対応
推奨硬化促進剤 7649/7471
主成分
アクリル樹脂
粘度(mPa・s)
400〜600
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
特性
耐熱、耐薬品
危険物の性状
非水溶性