96604 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835208 96604 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835208 96604 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07835208

補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50mL×6本) 注文コード07835208 品番96604
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

鉄フィラー入りで金属状に硬化します。
2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。
10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。
スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。

用途
スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。
補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131 セット内容本体、ミキシングノズル1本 材質主成分:エポキシ樹脂 灰色 使用温度範囲(℃)-29〜93 容量(g)50 可使時間(分/25℃)3〜4 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用にはカートリッジガンDC-GUN-50、ノズルMN-50が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする