LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管シール剤
金属配管用シール剤 575(小〜中口径用・中強度)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×10本)
注文コード
07835226
品番
250598
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
使用温度 -55〜150℃ 金属配管用
トラスコ品番
223-0610
容量(mL)
250
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性