東芝ライテック
東芝ライテックの 処置・手術
東芝ライテックの 手術室用品
東芝ライテックの 照明器具
LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07840650
品番
LDT11N-G/S/80W/2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全長(mm)
130
質量(g)
91
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
50
本体
樹脂
定格消費電力(W)
10.5
消費電力
10.5W(100V)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
周波数
50/60Hz
色温度
5000K
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3(100V)
入力電流(mA)
185(100V)
光束(Lm)
全光束1400/器具光束1400
配光角度(°)
300
光色
昼白色
グリーン購入法
適合