小泉製麻
小泉製麻の フレコンバック、モッコ
小泉製麻の モッコ
小泉製麻の モッコ本体
バロンモッコ4点吊り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
07840747
品番
37442460
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途
建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質
ポリプロピレン
ベルト長さ(m)
【吊りベルト】4.8
寸法(縦×横)(mm)
3000×3000
最大使用荷重(t)
1
関連資料:
(0.69MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
参考になった