画像準備中

耐油ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07845215 品番 9X1B-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
特性耐油 材質(内管・外被)合成ゴム 長さ(m)20 内径(Φmm)9.7 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.9 使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水 輸送物温度範囲(℃)-40〜100(油)、0〜60(水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする