BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
耐油ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07845233
品番
9X1B-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
特性
耐油
材質
(内管・外被)合成ゴム
長さ(m)
100
内径(Φmm)
9.7
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
15.9
使用流体
油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
輸送物温度範囲(℃)
-40〜100(油)、0〜60(水)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。