BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の ゴムホース
耐油ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07845276
品番
15X1B-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
特性
耐油
材質
(内管・外被)合成ゴム
長さ(m)
20
内径(Φmm)
16.2
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
23.5
使用流体
油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
輸送物温度範囲(℃)
-40〜100(油)、0〜60(水)