メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス ショルダーカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
07845830
品番
6126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
肩のケア
色
ブラック
サイズ
L-XL
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
寸法(cm)
肩幅40-50
性別
ユニセックス
注意
※肩用