メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ リチャージ+ ショートスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846171
品番
6430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
43
身幅(cm)
49
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000001
袖口幅(cm)
17
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※半袖Tシャツ