ベネクス メンズ リチャージ+ ロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 07846225 品番 6431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善 ブラック サイズXL 混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16 着丈(cm)78 裄丈(cm)89 身幅(cm)55 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000001 袖口幅(cm)11 性別メンズ 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※長袖Tシャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする