メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
色
チャコール
注文コード
07846365
品番
8610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
チャコール
サイズ
XL
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
ウエスト(cm)
76
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
総丈(cm)
104
ヒップ(cm)
118
身幅(cm)
56
性別
メンズ
注意
※上下セット