メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ コンフォートポンチ セットアップ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846390
品番
8610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
コットン60・ポリエステル40
ウエスト(cm)
70
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
総丈(cm)
101
ヒップ(cm)
112
身幅(cm)
53
性別
メンズ
注意
※上下セット