メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ スタンダードドライ+ ロングスリーブクルーネック Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846469
品番
6570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
色
ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
裾幅(cm)
56
身幅(cm)
57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ロングTシャツ