メイン画像
VENEX
VENEXの リラックス用品
VENEXの 血行促進グッズ
ベネクス メンズ スタンダードドライ+ ジョガーパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07846548
品番
6571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
80
総丈(cm)
100
ヒップ(cm)
106
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
ワタリ(cm)
31
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ジョガーパンツ