寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力100〜125V:9W / 200〜240V:10W
入力電圧(V)100〜240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240まで使用可能です。
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)Φ230
ポール高さ(mm)410
レンズ倍率AR(反射防止)コート 2倍
調光の可否無し