※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07847096
品番
GM-3-GS
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
形状
回転式(溶融亜鉛)
減速比
1/6.25
質量(kg)
14.1(本体+ハンドル)
タイプ
300kgf用
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
6×32(6層巻込み)
ワイヤロープ引張力(最大)
2940N 5層目基準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません