※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
スチール製手動回転式ウインチ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07847132
品番
GM-1-NSIL
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
形状
回転式(無騒音)
減速比
1/1
仕様
回転式ウインチ 無騒音式
質量(kg)
7.2(本体+ハンドル)
タイプ
100kgf用
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×35(6層巻込み)
ワイヤロープ引張力(最大)
980N 4層目基準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません