※GM-5

スチール製手動回転式ウインチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07847166 品番 GM-20-SI
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。

形状回転式(ストッパ内蔵) 減速比早巻:1/4、普通巻:1/20 仕様回転式ウインチ ストッパー内蔵式 質量(kg)28.2(本体+ハンドル) タイプ2000kgf用 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×38(5層巻込み) ワイヤロープ引張力(最大)早巻:3920N 普通巻:19600N 3層目基準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする