CRS42-700-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工 07847848

 

CRS42-700-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工 07847848
CRS42-700-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工 07847848
CRS42-700-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工 07847848

CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ローラ長さ(mm)700
軸径8
乳白色
内容量1個注文コード07847848品番CRS42-700-8N
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,091
販売価格(税別)
3,719

シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。

乳白色軸径8シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)42ローラ長さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする