宇部樹脂加工
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラ長さ(mm)
330
330
330
310
320
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
550
600
650
700
800
900
1000
1100
1200
1300
軸径
10
8
10
12
13
色
黒色
黒色
乳白色
全232種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07848338
品番
CRS50-330-10BK
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,820
販売価格(税別)
¥
3,473
バスケットに入れる
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色
黒色
軸径
10
シリーズ
CRS
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
50
ローラ長さ(mm)
330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません