曜日別特売
CRS50-370-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工 07848645

 

CRS50-370-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工 07848645
CRS50-370-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工 07848645
CRS50-370-8N CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~ 宇部樹脂加工 07848645

CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ローラ長さ(mm)370
370
330
340
350
360
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
550
600
650
700
800
900
1000
1100
1200
1300
310
320
軸径8
乳白色
内容量1個注文コード07848645品番CRS50-370-8N
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,771
販売価格(税別)
3,428

シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。

乳白色軸径8シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50ローラ長さ(mm)370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする